Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFEN7039
Cod. Produttore
FEN7039
Cod. EAN
8005543499139

Informazioni di prodotto

Easy 125 - adattatore profondita Mega/Din

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore di profondità per MEGATIKER affiancati a Btdin

spessore del materiale

1.3 mm

lunghezza

351 mm

altezza

71.5 mm

materiale

alluminio

esecuzione della superficie

non trattato

esecuzione

guida G

superficie

non trattato

Produttore

EASY 125 - ADATTATORE PROFONDITA ME