Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812333
Cod. Produttore
097812333
Cod. EAN
8054684024953

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico tripolare + N, portata 32A, 4 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812333 è un dispositivo di sicurezza elettrica progettato per la protezione di circuiti elettrici. Dispone di un esecuzione con protezione per l'uscita, garantendo un'adeguata sicurezza in caso di sovraccarico. Con un totale di 3 poli, tutti protetti, offre una robusta soluzione per applicazioni industriali e commerciali. È realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza, rendendolo adatto per installazioni in ambienti che richiedono un elevato grado di protezione. Questo dispositivo è particolarmente indicato per applicazioni in cui è necessario monitorare e controllare l'energia elettrica in modo sicuro ed efficace.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico tripolare + N 32A 4 moduli DIN per protezione circuiti elettrici industriali e commerciali