Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812325
Cod. Produttore
097812325
Cod. EAN
8054684024946

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico tripolare + N, portata 20A, 4 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812325 è un dispositivo elettrico con una configurazione a tre poli, progettato per garantire una protezione efficace per l'uscita. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta. Questo dispositivo è stato progettato per operare in ambienti critici, fornendo un'affidabilità superiore e una resistenza alle condizioni avverse. Il materiale del corpo è selezionato per garantire durabilità e resistenza, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende versatile per molteplici applicazioni, assicurando una connessione sicura e stabile. La qualità costruttiva è riflessa nella sua capacità di mantenere prestazioni elevate anche sotto carico, rendendolo un componente essenziale in qualsiasi impianto elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico tripolare + neutro 20A 4 moduli DIN protezione industriale e commerciale