Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812317
Cod. Produttore
097812317
Cod. EAN
8054684024939

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico tripolare + N, portata 15A, 4 moduli DIN
Descrizione del produttore: L'interruttore DKC097812317 è un dispositivo robusto e versatile, progettato per applicazioni industriali. Con un totale di 3 poli e 3 poli protetti, offre una protezione efficace contro le sovratensioni. La sua esecuzione di protezione del motore garantisce un funzionamento sicuro e affidabile, mentre il materiale di alta qualità utilizzato per la costruzione assicura durata e resistenza nel tempo. Questo interruttore è adatto per l'installazione in ambienti difficili, grazie al suo grado di protezione che ne assicura l'integrità anche in condizioni avverse. La tipologia di montaggio è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con una funzione di intervento di tipo C, è in grado di rispondere rapidamente a variazioni di carico, proteggendo così l'impianto elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico tripolare + neutro 15A 4 moduli DIN per applicazioni industriali