Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812309
Cod. Produttore
097812309
Cod. EAN
8054684024922

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico tripolare + N, portata 10A, 4 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812309 è un dispositivo elettrico con tre poli, progettato per garantire un'elevata protezione grazie alla sua esecuzione di protezione motore. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. La tipologia di montaggio è versatile, consentendo un'installazione semplice e rapida. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono una protezione efficace, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Con una caratteristica di intervento di tipo C, offre una risposta tempestiva in caso di sovraccarico o corto circuito. La finitura del prodotto è curata nei dettagli, contribuendo a una presentazione estetica gradevole oltre alla funzionalità.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico tripolare + N 10A 4 moduli DIN protezione motore industriale