Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097815211
Cod. Produttore
097815211
Cod. EAN
8054684025110

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magn/diff, Idn 0,5A bipolare, portata 15A, 3 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097815211 è un dispositivo di sicurezza elettrica progettato per garantire la protezione contro le sovracorrenti. Con un totale di 2 poli e una classe di limitazione energetica di classe 3, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. La sua esecuzione è caratterizzata da una protezione efficiente, assicurando un funzionamento sicuro in diverse condizioni operative. Il dispositivo è progettato per un'installazione semplice e rapida, rendendolo adatto a vari ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta contribuisce a garantire una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, DKC097815211 è conforme alle normative vigenti, offrendo un'eccellente protezione sia per l'utente che per le apparecchiature collegate.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

montaggio a incasso

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico differenziale bipolare 15A 0,5A Idn 3 moduli DIN protezione sovracorrente industriale