Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812119
Cod. Produttore
097812119
Cod. EAN
8054684024878

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico unipolare + N, portata 15A, 2 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812119 è un dispositivo di esecuzione di protezione motore, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un totale di 1 polo e 1 polo protetto, offre una soluzione efficace per la protezione dei circuiti. La sua costruzione robusta è realizzata in materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Questo dispositivo è adatto per una varietà di applicazioni industriali, dove è fondamentale mantenere elevati standard di sicurezza. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio ne facilita l'integrazione in impianti esistenti. Grazie alla sua progettazione innovativa, offre prestazioni superiori nel monitoraggio e nella gestione delle protezioni elettriche, rendendolo un elemento essenziale per la protezione dei motori e dei circuiti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico unipolare + N 15A 2 moduli DIN protezione motore industriale