Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812101
Cod. Produttore
097812101
Cod. EAN
8054684024861

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico unipolare + N, portata 10A, 2 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812101 è un dispositivo di esecuzione con protezione per motori, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità. Con un numero totale di poli di 1 e un numero di poli protetti anch'esso pari a 1, questo dispositivo offre una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando durata e performance nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è necessaria una protezione affidabile e un funzionamento sicuro dei motori elettrici. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza più recenti, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico unipolare + N 10A 2 moduli DIN protezione motori industriali