Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812093
Cod. Produttore
097812093
Cod. EAN
8054684024854

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico unipolare + N, portata 6A, 2 moduli DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812093 è un dispositivo di protezione con un numero totale di poli di 1, progettato per garantire un'efficace esecuzione della protezione del motore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è dotato di un design robusto e funzionale, adatto per diverse applicazioni. La sua esecuzione è conforme agli standard di sicurezza, offrendo un grado di protezione che ne assicura l'affidabilità in ambienti operativi variabili. La caratteristica di intervento è di tipo C, rendendolo idoneo per applicazioni che richiedono un rapido intervento in caso di anomalie. Questo dispositivo è ideale per chi cerca soluzioni di protezione efficienti e sicure, integrando tecnologia avanzata e praticità d'uso.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico unipolare + neutro 6A 2 moduli DIN protezione motore tipo C serie GP-GPM