Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097812028
Cod. Produttore
097812028
Cod. EAN
8054684024809

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GP-GPM - Interruttore magnetotermico unipolare, portata 15A, 1 modulo DIN
Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097812028 è un interruttore monofase con un numero totale di poli pari a uno. Progettato per garantire un'adeguata protezione, presenta una caratteristica di intervento di tipo C, che lo rende adatto per applicazioni che richiedono un'azione di protezione motoristica. La descrizione dell'articolo è "EA/PAU/015 ESEC.CON PROTEZ.USC." e il codice del prodotto è 097812028. Questo dispositivo è concepito per un'installazione efficiente e sicura, mantenendo elevati standard di qualità e prestazioni. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale permette una facile integrazione in diversi contesti di utilizzo, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni industriali e commerciali.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Produttore

DKC

Interruttore magnetotermico unipolare 15A tipo C protezione motori uso industriale e commerciale