Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097750921
Cod. Produttore
097750921
Cod. EAN
8054684024366

Informazioni di prodotto

Serie OC - Applicazione di oblò su CPHX, in policarbonato trasparente, diametro 120 mm
Descrizione del produttore: In policarbonato trasparente completo di guarnizione in gomma antinvecchiante. Per verifica e lettura a coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529; IK 09 secondo CEI EN 62262.

larghezza

164 mm

altezza

164 mm

grado di protezione (IP)

IP44

Materiale della finestra

Plastica

Produttore

DKC

Applicazione oblò policarbonato trasparente diametro 120 mm IP44 IK09 per coperchio CPHX