Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097010763
Cod. Produttore
097010763
Cod. EAN
8054684023949

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Applicazione di passacavi conici. Diam. foratura 76 mm, pass. cavi/tubi 10-70 mm
Descrizione del produttore: Materiale termoplastico flessibile. Linea di taglio corrispondente al foro interno. Per applicazioni su spessori di 2,5 mm. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

55 mm

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

76 mm

per diametro cavo

10 ... 70 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

DKC

Passacavi conico diam. 76 mm per cavi e tubi 10-70 mm, materiale termoplastico flessibile IP55, spessore 2,5 mm