Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097010508
Cod. Produttore
097010508
Cod. EAN
8054684023925

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Applicazione di passacavi conici. Diam. foratura 49 mm, pass. cavi/tubi 10-46 mm
Descrizione del produttore: Materiale: termoplastico flessibile PVC-P. Linea di taglio corrispondente al foro interno. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

45 mm

ingresso del cavo

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

49 mm

per diametro cavo

10 ... 46 mm

per spessore parete

3 ... 3 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Produttore

DKC

Passacavi conici termoplastico flessibile PVC-P diam. foro 49 mm protezione IP55 per cavi 10-46 mm serie RP