Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136241
Cod. Produttore
136241
Cod. EAN
4015081330348

Informazioni di prodotto

E57EAL5T111SP SEN IND M5X1 ANN PNP C.2M NA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie E57 Miniatur, Collegamento: a 3 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M5 x 1 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 30 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 0.8 mm, Tipo di montaggio: annegato, Interruttore: PNP, Cavo di collegamento 2 m, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: Acciaio legato, Grado di protezione: IP67, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

2000 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

diametro del sensore

5 mm

lunghezza del sensore

25 mm

Grado di protezione (NEMA)

6P

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

E57EAL5T111SP SEN IND M5X1 ANN PNP