Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454414
Cod. Produttore
5454414
Cod. EAN
3760054544147

Informazioni di prodotto

  • Tipo: trasmettitore 2 canali
  • Antenna: esterna
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Durata batteria: oltre 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis radio
  • Installazione: incasso o derivazione
  • Configurazione: pulsante o App
  • Serie: E2BPPX POWER
Trasmettitore di potenza a 2 conduttori con antenna integrata, progettato per applicazioni di trasmissione elettrica. Questo dispositivo garantisce un segnale stabile e affidabile, facilitando la comunicazione e il controllo nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per ambienti industriali e professionali. La sua configurazione a due conduttori semplifica l’installazione e l’integrazione con altri componenti elettrici, ottimizzando le prestazioni complessive dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo da incasso E2BPPX è un trasmettitore radio universale a 2 canali indipendenti con antenna esterna, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.L'antenna esterna permette di aggirare eventuali ostacoli che impediscono la trasmissione dei comandi radio. Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Può essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Può essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: RAL60 (cod. 5454083) - Prolunga 60 cm per antenna esterna. RAL200 (cod. 5454084) - Prolunga 200 cm per antenna esterna. SUP01 (cod. 5454085) - Supporto per antenna per montaggio orizzontale o verticale. A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.

adatto per segnalatore di movimento

adatto per dimmer

adatto per interruttore

portata

250 m

numero di canali

3

trasmettitore manuale

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

trasmissione segnale

radio

Produttore

Modulo da incasso trasmettitore radio 2 canali con antenna esterna per domotica