Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454413
Cod. Produttore
5454413
Cod. EAN
3760054544130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: trasmettitore 2 canali
  • Alimentazione: batteria CR2032
  • Durata batteria: oltre 5 anni
  • Compatibilità: moduli Yokis radio
  • Installazione: incasso o scatole deriv.
  • Configurazione: pulsante o App
  • Funzioni: centralizzazione e scenari
  • Serie: E2BPP POWER
Trasmettitore a 2 canali E2BPP POWER, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la trasmissione di segnali su due canali distinti, offrendo una soluzione efficiente e compatta per il controllo e la gestione di impianti elettrici. La qualità costruttiva assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative tipiche degli ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modulo da incasso E2BPP è un trasmettitore radio universale a 2 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Può essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Può essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.

adatto per segnalatore di movimento

adatto per dimmer

adatto per interruttore

portata

250 m

numero di canali

2

trasmettitore manuale

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

trasmissione segnale

radio

Produttore

Modulo da incasso radio 2 canali universale per domotica civile