Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 683 1
Cod. Produttore
EA 683 1
Cod. EAN
4013614350672

Informazioni di prodotto

E234CT-VWD RELE' TEMPORIZZATORE IMPULSI
E234CT-VWD RELE TEMPORIZZATORE IMPEA 683 1 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001439 - Relè a tempo

altezza

70 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

63 mm

corrente nominale

6

funzione ritardata alla diseccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Produttore

ABB

E234CT-VWD RELE TEMPORIZZATORE IMP