Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 682 3
Cod. Produttore
EA 682 3
Cod. EAN
4013614350665

Informazioni di prodotto

E234CT-AHD RELE' TEMPORIZZATORE RIT.DIS.

Documentazione tecnica

Il ELEA 682 3 è un dispositivo di alta qualità progettato per il controllo temporizzato. Con il suo design innovativo, questo relè temporizzatore offre prestazioni affidabili e precise, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di vario tipo. Realizzato con materiali resistenti, il ELEA 682 3 garantisce durabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

altezza

70 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

63 mm

funzione ritardata all’eccitazione

corrente nominale

6

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Produttore

ABB

E234CT-AHD RELE TEMPORIZZATORE RIT