Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM657679
Cod. Produttore
M657679
Cod. EAN
4016779657679

Informazioni di prodotto

E234 CT-ERD.22 RELE' TEMPORIZZATORE

Documentazione tecnica

Scopri il Rele Temporizzatore E234 CT-ERD.22, un prodotto innovativo della marca ELM. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo temporizzatore è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e efficienza. Con un design compatto e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Sperimenta la precisione e la versatilità che solo un prodotto ELM può offrire, rendendo ogni progetto più semplice e efficace.

altezza

80 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

63 mm

funzione ritardata all’eccitazione

corrente nominale

5

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

Produttore

ABB

E234 CT-ERD.22 RELE TEMPORIZZATORE