Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093898
Cod. Produttore
M093898
Cod. EAN
7612270938988

Informazioni di prodotto

E217-16-10B PULS. 1NA LED 115-250VCA BIANCO
E217-16-10B PULS. 1NA LED 115-250VCM093898 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

con lampada di segnalazione

colore della calotta

bianco

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V