Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR40314
Cod. Produttore
0000040314
Cod. EAN
8010300403144

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali per ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva
Descrizione del produttore: Diametro nominale 400 mm Telaio con boccaglio e retina realizzati in lamiera di acciaio, decapata e fosfatata, trattata con una mano di fondo di vernice epossidica

larghezza del canale

400 mm

altezza del canale

400 mm

assorbimento di potenza

268 KILOWATT

Materiale del corpo

Acciaio

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE

T 3

Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE

II

posizione di montaggio

Parete

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

Per zona Ex polvere

22

Max. Temperatura della superficie T

135 °C

Diametro nominale del condotto

400 mm

Portata di scarico

3480 METROC_ORA

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

400 ... 400 V

temperatura del fluido

-20 ... 40 °C

Produttore

E 404 T ATEX GR II CAT 2G/D B T3/20