Descrizione del prodotto
Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP44, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Dotato di pale arancioni ad alta visibilità e struttura robusta, assicura un flusso d'aria costante e affidabile senza valvola di chiusura. Ideale per il ricambio d'aria in locali che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, combina funzionalità e resistenza per applicazioni di ventilazione efficienti e durature. Descrizione del produttore: mizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.|• Diametro nominale 350 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono trifase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.900 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massi