Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR40703
Cod. Produttore
0000040703
Cod. EAN
8010300407036

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Ventilatore di sfiato con protezione IP44, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. Dotato di pale arancioni ad alta visibilità, assicura un flusso d'aria ottimale senza valvola di chiusura, facilitando il ricambio d'aria e la dispersione di umidità o agenti inquinanti. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Descrizione del produttore: imizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice. |• Diametro nominale 350 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.850 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per mass

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

240 V

volume trasportato

1850 METROC_ORA

larghezza nominale

350 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 65 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 350 mm 1850 m3/h per installazione civile residenziale