Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /
Informazioni di prodotto
larghezza del canale
300 mm
altezza del canale
assorbimento di potenza
162 KILOWATT
Materiale del corpo
Acciaio
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE
T 3
Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE
II
posizione di montaggio
Parete
categoria di protezione antideflagrante per gas
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
categoria di protezione antideflagrante per polvere
ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 2D
grado di protezione (IP)
IP65
Per zona Ex gas
2
Per zona Ex polvere
22
Max. Temperatura della superficie T
135 °C
Diametro nominale del condotto
Portata di scarico
1585 METROC_ORA
frequenza
50 ... 50 Hz
tensione nominale
400 ... 400 V
temperatura del fluido
-20 ... 40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te