› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 300 mm 1360 m3/h uso civile residenziale

Cod. Rexel VR40503
Cod. Produttore 0000040503
Cod. EAN 8010300405032

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 300 mm
  • Portata massima: 1.360 m³/h
  • Motore: AC asincrono monofase
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Supporti albero: cuscinetti a sfere
  • Griglia protezione: UNI ISO 13857
  • Serie: E 304 M

Descrizione del prodotto

Ventilatore di tipo sfiato con pale arancioni, progettato per garantire un’efficace aerazione in ambienti industriali o commerciali. Dotato di grado di protezione IP44, assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni in condizioni ambientali impegnative. Il design robusto e funzionale permette un flusso d’aria ottimale senza valvola di chiusura, garantendo prestazioni affidabili e durature. Questo ventilatore rappresenta una soluzione efficiente per il ricambio d’aria e il controllo della temperatura in spazi chiusi. Descrizione del produttore: imizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice. |• Diametro nominale 300 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.360 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per mass

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

240 V

volume trasportato

1360 METROC_ORA

larghezza nominale

300 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 65 °C

Aspiratore elicoidale 300 mm 1360 m3/h uso civile residenziale