› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 250 mm 1000 m3/h uso industriale

Cod. Rexel VR40356
Cod. Produttore 0000040356
Cod. EAN 8010300403564

Informazioni principali

  • Serie: E 254 T
  • Diametro: 250 mm
  • Portata max: 1.000 m³/h
  • Motore: AC asincrono trifase
  • Velocità: 1 velocità
  • Isolamento: Classe F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Struttura: acciaio verniciato

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato industriale con grado di protezione IP44, progettato per garantire un’efficace ventilazione in ambienti che richiedono un’adeguata protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Dotato di pale arancioni ad alta visibilità e struttura robusta, assicura un funzionamento affidabile senza valvola di chiusura. Ideale per applicazioni elettriche e impianti che necessitano di un ricambio d’aria costante e sicuro. Descrizione del produttore: mizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici.• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.|• Diametro nominale 250 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono trifase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.000 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per massi

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

415 V

volume trasportato

1000 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 55 °C

Aspiratore elicoidale 250 mm 1000 m3/h uso industriale