Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000040320
Cod. Produttore
0000040320
Cod. EAN
8010300403205

Informazioni di prodotto

E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db
E 254 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X G è un componente elettrico certificato per ambienti con rischio di esplosione, conforme alla normativa ATEX. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in condizioni di lavoro gravose, assicura protezione contro gas e polveri infiammabili. La classificazione II 2G/D indica l'idoneità all'uso in zone pericolose di gas e polveri, mentre la temperatura di esercizio T3/125 C X G conferma la resistenza termica del dispositivo. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Descrizione del produttore: La sigla E 254 M ATEX II 2G/D H T3/125 C X G indica un dispositivo elettrico progettato per ambienti con rischio di esplosione, conforme alla normativa ATEX per la protezione in atmosfere potenzialmente esplosive di gas e polveri. Il prodotto garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità, con una classificazione che assicura protezione contro accensioni interne ed esterne. È indicato per applicazioni industriali dove è richiesta una certificazione rigorosa per la sicurezza elettrica in condizioni di rischio, offrendo robustezza e resistenza alle temperature fino a 125 gradi Celsius.

Produttore

Dispositivo elettrico ATEX II 2G/D T3 125°C per ambienti esplosivi