› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 250 mm 1000 m3/h per civile residenziale

Cod. Rexel VR40303
Cod. Produttore 0000040303
Cod. EAN 8010300403038

Informazioni principali

  • Diametro: 250 mm
  • Portata max: 1.000 m³/h
  • Motore: AC monofase 1 velocità
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Supporti: cuscinetti a sfere
  • Protezione: griglia acciaio epossidica
  • Serie: E 254 M

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato con grado di protezione IP44, progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti industriali e civili. La sua struttura robusta e resistente assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Dotato di pale arancioni ad alta efficienza, questo ventilatore è ideale per il ricambio d’aria e il controllo dell’umidità, senza valvola di chiusura. La combinazione di prestazioni elevate e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua lo rende una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche e di ventilazione. Descrizione del produttore: imizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice. |• Diametro nominale 250 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.000 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per mass

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

240 V

volume trasportato

1000 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1400 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Aspiratore elicoidale 250 mm 1000 m3/h per civile residenziale