› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori industriali

Aspiratore elicoidale 250 mm 1500 m3/h per ventilazione civile

Cod. Rexel VR40203
Cod. Produttore 0000040203
Cod. EAN 8010300402031

Informazioni principali

  • Serie: E 252 M
  • Diametro: 250 mm
  • Portata max: 1.500 m³/h
  • Motore: AC monofase 1 velocità
  • Classe isolamento: F
  • Girante: 6 pale profilo alare
  • Supporti: cuscinetti a sfere
  • Griglia protettiva: acciaio elettrosaldato

Descrizione del prodotto

Ventilatore di sfiato caratterizzato da pale di colore arancione e struttura robusta con grado di protezione IP44, ideale per garantire un'efficace aerazione in ambienti industriali e commerciali. Progettato per assicurare un'ottima circolazione dell'aria senza valvola di chiusura, questo prodotto unisce funzionalità e resistenza, offrendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua costruzione solida e il design pratico lo rendono adatto a molteplici applicazioni di ventilazione. Descrizione del produttore: imizzare le prestazioni ed i livelli sonori, stampata in polipropilene caricato per conseguire elevati livelli di stabilità dimensionale e resistenza agli agenti atmosferici. • Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice. |• Diametro nominale 250 mm• Pannello per il fissaggio a parete stampato in lamiera d’acciaio fosfatata, verniciato a polvere polyestere di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo agli agenti atmosferici.• Boccaglio facente corpo unico con il pannello, calibrato per ottimizzare il flusso d’aria.• Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857) integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La facilità di rimozione semplifica la manutenzione e pulizia del ventilatore.• Motore AC asincrono monofase ad 1 velocità, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere con doppio schermo di tenuta, con classe di isolamento elettrico F. • Portata massima 1.500 m3/h.• Girante a 6 pale a profilo alare calettate su un mozzo in alluminio pressofuso, dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940,– Classe di equilibratura 6.3), ottimizzata per mass

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

240 V

volume trasportato

1500 METROC_ORA

larghezza nominale

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2800 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Aspiratore elicoidale 250 mm 1500 m3/h per ventilazione civile