›

DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR B6 6000A

Cod. Rexel LE415919
Cod. Produttore 415919
Cod. EAN 3414971759466

Informazioni principali

  • Serie: DX3
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 230/240 V AC
  • Potere d'interruzione: 6 kA
  • Curve magnetiche: B e C
  • Larghezza: 2 moduli (36 mm)
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 frontale
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +40°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale di 6A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva B

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

numero di poli

2

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

DX3

DX3 AFDD STOP ARC 1P+NR B6 6000A