Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269496
Cod. Produttore
269496
Cod. EAN
4015082694968

Informazioni di prodotto

DX-LN1-013 INDUTTANZA MONOFASE LINEA

Documentazione tecnica

Induttanza di rete, tensione nominale d'impiego 230 V AC, monofase, uk =4%

adatto come bobina di rete

numero di poli lato primario

1

frequenza d’esercizio nominale

50 Hz 60 Hz

max. tensione d’esercizio nominale Ue

260 V

corrente nominale per AC

13 A 13 A

max. corrente d’esercizio (Ith) per tensione d’esercizio DC

13 A

induttività nominale

2.25 mH

tensione di corto circuito relativa Uk

4 %

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

DX-LN1-013 INDUTTANZA MONOFASE LINE