Prodotti /

Cod. Rexel
AITC120510
Cod. Produttore
120510
Cod. EAN
8010703700000

Informazioni di prodotto

DU 250 Dimmer universale
Dimmer elettronico di tipo “IGBT” (con intervento a fine fase) per carichi resistivi da 20 a 250 W max.: Lampade alogene o ad incandescenza 230 V. Lampade alogene in bassissima tensione 12 V alimentate con trasformatori elettronici. Le ridottissime dimensioni di ingombro permettono di installare DU 250 nelle scatole da incasso degli interruttori, nelle cassette di derivazione, dietro mobili o quadri, nei controsoffitti ecc. La semplice installazione di DU 250 permette di avere tutte le funzioni di comando della luminosità - accensione, regolazione, spegnimento tramite uno o più pulsanti (di tipo normalmente aperto). Per regolare l’intensità luminosa: • Una pressione rapida per accendere e spegnere. • Una pressione prolungata per regolare l’intensità luminosa. • La regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. • Per un nuovo comando: accensione, regolazione, spegnimento, rilasciare il pulsate e dare il nuovo comando desiderato. Ad ogni riaccensione DU 250 mantiene in memoria il valore precedentemente memorizzato. Accensione ”soft” per prolungare la “durata di vita delle lampadine. Funzionamento silenziosissimo, nessun ronzio durante il funzionamento. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti, IP20. Articolo fornito di cavi per il collegamento con puntalino per morsetti a vite. Protezioni: termica; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

composizione

elemento base

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

carico ohmico

tipo di montaggio

installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

non pertinente

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

20 VA

senza alogeni

utilizzabile con tasto

memoria dei valori di luminosità

dimmer di serie

altezza dell'apparecchio

22 mm

larghezza dell'apparecchio

53 mm