Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6119216
Cod. Produttore
6119216
Cod. EAN
4012195696995

Informazioni di prodotto

  • Serie: BlackLine
  • Serie: Modul 45® data technology
  • Fissaggio a incastro
  • Montaggio orizzontale/verticale
  • Apertura 19,30 x 14,80 mm
  • Supporto per moduli dati
  • Fissaggio diretto moduli
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto per sistemi di conessione alla linea dati. Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il Tipo C ha una apertura di montaggio 19,30 x 14,80 mm ed è progettato per il fissaggio diretto dei moduli di connessione dati nell'apertura di montaggio.

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

senza alogeni

impiego

Connettore dati incorporabile

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Con campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7021

Con protezione polvere

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

9 mm

Serie

BlackLine,Modul 45 / data technology

Produttore

DTG-2C SWGR1 SUPPORTO RJ45