Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
EK80IM4400113
Cod. Produttore
80IM4400113
Cod. EAN
8034034446987

Informazioni di prodotto

DT18AM RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Documentazione tecnica

monitoraggio della copertura

profondità

46 mm

larghezza

44 mm

altezza

110 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

20 mA

area di rilevazione

4 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DT18AM RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA