› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

DT-UFB-IB-RBI

Cod. Rexel CX2744377
Cod. Produttore 2744377
Cod. EAN 4017918818135

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Maschio, assiale
  • Ingressi cavi: Due
  • Sistemi bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s
  • Resistenza terminale: Interruttore a scorrimento
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Morsetti: A molla
  • Serie: SUBCON-PLUS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, versione assiale con due ingressi cavi, per sistemi bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza terminale inseribile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a molla

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

DT-UFB-IB-RBI