› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

DT-UFB-IB-RB0

Cod. Rexel CX2744380
Cod. Produttore 2744380
Cod. EAN 4017918818142

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Maschio, versione assiale
  • Ingressi cavi: Due ingressi
  • Sistema bus: PROFIBUS DP 12 MBit/s
  • Resistenza terminale: Inseribile con interruttore
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Morsetti: A vite
  • Serie: SUBCON-PLUS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, versione assiale con due ingressi cavi, per sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza terminale inseribile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

DT-UFB-IB-RB0