› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

DT-TELE-RJ45

Cod. Rexel CX2861904
Cod. Produttore 2861904
Cod. EAN 4017918894603

Informazioni principali

  • Serie: Inline
  • Tensione: 24 V DC
  • Tipo: Morsetto di segmentazione
  • Accessori: Connettore e siglatura
  • Protezione: Con fusibile
  • Funzione: Diagnostica integrata
  • Applicazione: Alimentazione
  • Montaggio: Inline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e spazio di siglatura), 24 V DC, con fusibile e diagnostica

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

120,11 mm

profondità

70,43 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto come modulo di segmento

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

DT-TELE-RJ45