Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6416446
Cod. Produttore
6416446
Cod. EAN
4012196229277

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DSK 25 FT DISTANZIATORE
  • Uso: Profilati US 3
  • Funzione: Aumenta stabilità
  • Previene: Deformazione profilo
  • Compatibilità: Viti testa esagonale
  • Serie: US 3 Series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distanziatore per l'impiego in profilati US 3. Il distanziatore aumenta la stabilità del profilo a U e impedisce una deformazione del profilato durante il serraggio di viti a testa esagonale.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

US 3 Series

Produttore

DSK 25 FT DISTANZIATORE PER L IMPIE