Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6052571
Cod. Produttore
6052571
Cod. EAN
4012196031696

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 550x3000 mm
  • Tipo: Coperchio non forato
  • Applicazione: Passerella portacavi
  • Materiale: Acciaio inox (St)
  • Finitura: FS
  • Serie: DRLU 550 FS
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerella portacavi 550x3000, St, FS

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

550 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 550 FS COPERCHIO NON FORATO PE