Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6052668
Cod. Produttore
6052668
Cod. EAN
4012196336791

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRLU 500 DD
  • Tipo: Coperchio non forato
  • Applicazione: Passerelle e grigliate
  • Serie: CP6052668
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 500 DD COPERCHIO NON FORATO PE