Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052210
Cod. Produttore
6052210
Cod. EAN
4012196030071

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRLU 200 FS
  • Tipo: Coperchio non forato
  • Applicazione: Passerelle e grigliate
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non forato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 3
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DRLU 200 FS COPERCHIO NON FORATO PE