Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
CP6052650
Cod. Produttore
6052650
Cod. EAN
4012196657674

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRLU 200 DD COPERCHIO
  • Tipo: Non forato
  • Applicazione: Passerelle e grigliate
  • Serie: CP6052650
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 3
  • Uso: Protezione e copertura
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 200 DD COPERCHIO NON FORATO PE