Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6052824
Cod. Produttore
6052824
Cod. EAN
4012196031931

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRLU 100 A2 COPERCHIO
  • Tipo: Non forato
  • Applicazione: Passerelle e grigliate
  • Serie: CP6052824
  • Protezione: Copertura completa
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Uso: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 100 VA4301 COPERCHIO NON FORAT