Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052056
Cod. Produttore
6052056
Cod. EAN
4012196029655

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copertura non forata
  • Applicazione: Passerelle e grigliate
  • Serie: DRLU 050 FS
  • Tipo: Coperchio
  • Consiglio fornitore: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza del coperchio

50 mm

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRLU 050 FS COPERCHIO NON FORATO PE