Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052724
Cod. Produttore
6052724
Cod. EAN
4012196039197

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRL 600 DD COPERCHIO
  • Funzione: 3 paia bussole girevoli
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: DRL 600 DD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

600 mm

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 600 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI