Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6051448
Cod. Produttore
6051448
Cod. EAN
4012196087792

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 500 FT
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Bussole: 3 paia girevoli
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

500 mm

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 500 FT COPERCHIO CON BUSSOLA GI