Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052715
Cod. Produttore
6052715
Cod. EAN
4012196039012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRL 400 DD COPERCHIO
  • Funzione: Coperchio passerelle
  • Bussole: 3 paia girevoli
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: DRL 400 DD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

400 mm

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 400 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI