Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6051383
Cod. Produttore
6051383
Cod. EAN
4012196611775

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 300 FT
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Bussole: 3 paia girevoli
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Portacavi
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 3 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

300 mm

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 300 FT COPERCHIO CON BUSSOLA GI