Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6052304
Cod. Produttore
6052304
Cod. EAN
4012196058273

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 300 FS
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Dotato di: 3 paia bussole girevoli
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Installazione: Facile e sicura
  • Dimensioni: Standard industriale
  • Uso: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

300 mm

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DRL 300 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI