Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052712
Cod. Produttore
6052712
Cod. EAN
4012196038954

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 300 DD
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Dotato di 3 paia bussole
  • Bussole girevoli
  • Materiale: non specificato
  • Uso: portacavi
  • Quantità consigliata: 3
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

300 mm

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 300 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI